※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの ツーリングホルダ
NTツールの タップホルダ
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61454113
品番
BT40-STM30-120
参考基準価格(税別)
¥42,170
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
用途
シンクロ機能内蔵M/C専用。
トラスコ品番
819-8483
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
120
シャンク
BT40
適合コレット
FSC-22
タップサイズ
J型タップ(旧JIS)M20〜M30、U 7/8〜1-1/8、PT1/2〜3/4、OSGシンクロタップM16〜M27
適合ドライバー
STS-30
適合スパナ
S-5L
首下径(Φmm)
46