大物養生Cappie

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61454235 品番 CAP-11A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。

用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。 トラスコ品番161-3047 厚さ(mm)0.06 材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム 半透明 高さ(mm)1000 質量(g)630 奥行(mm)1000 間口(mm)1000 厚さ(μm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61454226
2021-08-13
用途:
荷物の運搬用

雨の日に荷物を出荷する時用で購入しました。大きくて丈夫に出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする