携帯用クッションmini PUNI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61454865 品番PUN10-LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人肌のように柔らかく、やさしく支える特殊素材「エクスジェル[[R上]]」を本体にほぼ全面に配置し、硬い地面やベンチなどでも優しくお尻をサポートします。商品パッケージを携帯用袋として使用できます。

レモン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×210×14 トラスコ品番149-1283 幅(mm)290 高さ(mm)14 質量(g)300 奥行(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする