EXGEL
EXGELの 椅子
EXGELの 椅子オプションパーツ
EXGELの 椅子用クッション・サポーター
携帯用クッションmini PUNI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61454883
品番
PUN10-SK
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人肌のように柔らかく、やさしく支える特殊素材「エクスジェル[[R上]]」を本体にほぼ全面に配置し、硬い地面やベンチなどでも優しくお尻をサポートします。商品パッケージを携帯用袋として使用できます。
色
スカイ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×210×14
トラスコ品番
149-1281
幅(mm)
290
高さ(mm)
14
質量(g)
300
奥行(mm)
210