プレインベアプレス成形品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61454917 品番 PV50UHS-HD
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃〜100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。塩水噴霧試験1000時間をクリア。

用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。 トラスコ品番149-0911 材質メインボール:SUS420C 許容荷重(kg)50 摘要PV50UH及びPV50UHSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。 質量(g)132 タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ 材質(ボディ)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする