TOK
TOKの 蝶番・ヒンジ
TOKの ヒンジ
TOKの ダンパー
ロータリーダンパ TD27/TD28
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61455057
品番
TD28A1-10K/20K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途
装置のカバーなどのソフトクローズに。
トラスコ品番
116-5073
全長(mm)
60
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
1.27N・m相当のおもりで、70°を3〜15秒の間で動作すること
角度(°)
回転可能:110
耐久性
10万回の開閉(自然落下)
定格トルク(N・m)
0.98〜1.96、回転方向:CW
ねじ穴数
2
穴径(mm)
6
注意
※ロータリーダンパ以外に、ストッパーをご用意ください。※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。