ロータリーダンパ TD27/TD28

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61455075 品番 TD28B1-10K/20K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。

用途装置のカバーなどのソフトクローズに。 トラスコ品番116-5075 全長(mm)60 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0〜40 規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3〜15秒の間で動作すること 角度(°)回転可能:110 耐久性10万回の開閉(自然落下) 定格トルク(N・m)0.98〜1.96、回転方向:CCW ねじ穴数2 穴径(mm)6
注意
※ロータリーダンパ以外に、ストッパーをご用意ください。※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする