プレート式キャスター(ポリウレタン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61455276 品番TP4520-01-PLY-TLB
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)40 許容荷重(daN)39 取付ピッチ(mm)54 取付高(mm)84 用途耐久性の高い小物運搬具向け。 トラスコ品番161-0534 質量(g)304 車輪幅(mm)23 取付高H(mm)84 取付ピッチY(mm)24 取付穴径P(mm)6 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする