樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61455346 品番 TP-810
参考基準価格(税別)¥41,220 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。

トラスコ品番125-8883 長さ(mm)800 質量(kg)18.1 高さ(mm)220 均等荷重(kg)300 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)800×535 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)840 騒音値(dB)55.3 キャスター径(Φmm)125 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 適合ストッパーTP-800FB、TP-800JKRS-4、TP-800JRS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする