樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61455364 品番 TP-910
参考基準価格(税別)¥46,660 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。

トラスコ品番125-8884 長さ(mm)900 質量(kg)20.6 高さ(mm)230 均等荷重(kg)400 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)230 荷台寸法(mm)900×605 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル高さ(mm)850 騒音値(dB)59.3 キャスター径(Φmm)125 特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 適合ストッパーTP-900FB、TP-900JRKS4、TP-900JRS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする