付属品TP-900FB
トラスコ品番125-8888
長さ(mm)900
質量(kg)22.3
高さ(mm)230
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)230
荷台寸法(mm)900×605
荷台寸法(幅)(mm)605
ハンドル高さ(mm)850
騒音値(dB)62.4
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定