TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 水性塗料用刷毛
水性用塗料刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61455407
品番
TPB-505
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
毛が色付きのため用途別での使い分けが可能です。自然塗料、水性塗料に適しています。
用途
水性塗料、自然塗料に。
トラスコ品番
160-8446
全長(mm)
225
質量(g)
38
種類
刷毛
毛丈(mm)
45
材質(毛)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途
水性用
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
50