太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 固定用ケーブル
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
61455418
品番
SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
用途
電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル
厚さ(mm)
耐熱ビニル絶縁:1.2
サイズ
6
長さ(m)
10
規格
ULcULCEPSECCC
耐電圧
2500
外径(Φmm)
耐熱ビニル絶縁:5.86
分類
電源用
AWG
10
心数(C)
4
シールド
無し
導体外径(Φmm)
3.46
絶縁抵抗
40以上 / 0.006以上
定格温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体抵抗
3.30以下
特性
耐油・耐熱
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表