電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(70m) 注文コード 61455558 品番 SL-TVV(STD5)LF 4CX6SQ(10AWG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品

用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル 厚さ(mm)耐熱ビニル絶縁:1.2 サイズ6 長さ(m)70 規格ULcULCEPSECCC 耐電圧2500 外径(Φmm)耐熱ビニル絶縁:5.86 分類電源用 AWG10 心数(C)4 シールド無し 導体外径(Φmm)3.46 絶縁抵抗40以上 / 0.006以上 定格温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗3.30以下 特性耐油・耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする