容器付き刷毛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61455644 品番 TSH-25H
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。

用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ トラスコ品番161-2260 質量(g)30 適合品番TYHH-100 適合塗料塗料全般(水生・油性)、木工用背着剤、水性プライマーなど 刷毛幅(mm)25
注意
※不適合品:危険物(ガソリン、ラッカー、シンナー等)、弾性塗料、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤、重防食塗料、速乾性接着剤、食品、等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61455653
2024-03-20
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

商品説明に「刷毛と容器が一体になっているので」と記載されていますがこの商品に容器は付いていません。

1人が参考にしています
対象商品:
61455653
2023-11-06
用途:
塗装工事補修等

下げ缶を持たずに足場や当該箇所に何色も持って行って補修等できるので、考えていた通りの使い勝手で便利なのですが、使用時作業の環境に因っては(床を汚せないとか周辺に垂らせないとか)刷毛に材料をなじませる為しごける何かが必要な場合がある。
あとやはり使い捨て前提で水性なら気にしないでジャバジャバ洗えるが、溶剤系は洗浄性はあまりよくない。洗浄シンナーがもったいない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする