曜日別特売
TSH-25L 容器付き刷毛 TRUSCO 61455653

TSH-25L 容器付き刷毛 TRUSCO 61455653
TSH-25L 容器付き刷毛 TRUSCO 61455653
TSH-25L 容器付き刷毛 TRUSCO 61455653
TSH-25L 容器付き刷毛 TRUSCO 61455653
TSH-25L 容器付き刷毛 TRUSCO 61455653
TSH-25L 容器付き刷毛 TRUSCO 61455653

容器付き刷毛

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)25
トラスコ品番161-2261
内容量1個注文コード61455653品番TSH-25L
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。

用途
塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番161-2261質量(g)30適合品番TYHL-100適合塗料水溶液、シンナー、水生プライマー、機械油、潤滑油、家庭用洗剤、墨汁、水彩絵具刷毛幅(mm)25
注意
※不適合品:危険物(ガソリン、ラッカー、シンナー等)、弾性塗料、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤、重防食塗料、速乾性接着剤、食品、等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61455653
2024-03-20
用途: 機械メンテ
卸売・小売業

商品説明に「刷毛と容器が一体になっているので」と記載されていますがこの商品に容器は付いていません。

1が参考にしています
対象商品 : 61455653
2023-11-06
用途: 塗装工事補修等

下げ缶を持たずに足場や当該箇所に何色も持って行って補修等できるので、考えていた通りの使い勝手で便利なのですが、使用時作業の環境に因っては(床を汚せないとか周辺に垂らせないとか)刷毛に材料をなじませる為しごける何かが必要な場合がある。
あとやはり使い捨て前提で水性なら気にしないでジャバジャバ洗えるが、溶剤系は洗浄性はあまりよくない。洗浄シンナーがもったいない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする