TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
容器付き刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61455897
品番
TYHL-100
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途
塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。
トラスコ品番
161-2258
セット内容
容器の内蓋
質量(g)
50
種類
刷毛
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
材質(毛)
PET100
主な用途
塗装用、低粘度用
刷毛幅(mm)
25
材質(スペア上部)
ポリプロピレン(PP)
注意
※不適合品:危険物(ガソリン、ラッカー、シンナー等)、弾性塗料、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤、重防食塗料、速乾性接着剤、食品、等※TYHT-100以外は強溶剤には使用できません。