TRUSCO
TRUSCOの カメラ・ビデオカメラ
TRUSCOの ドローン
TRUSCOの ドローン関連品
パイロットロープ(PPロープ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
トラスコ品番
161-2267
注文コード
61456134
品番
D-ROPE4500-GY
参考基準価格(税別)
¥13,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドローンに取り付けて電線敷設工事などに使用するロープです。軽く、扱いやすい機能性の優れたロープです。水を含まず、硬くならない特長があります。
用途
ドローンを使って計測や、電線工事をする際に。
トラスコ品番
161-2267
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.9
色
グレー
長さ(m)
500
線径(Φmm)
4