LED捕虫器Luics F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61456317 品番LC-F01
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。

用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8059 材質ABS樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.8 高さ(mm)500 奥行(mm)155 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100V 消費電力(W)12 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12 誘引方式紫外線LED
注意
※発光しているランプを見つめないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする