LED Luics用ランプ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61456335 品番LC-LMPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800

独自開発の捕虫用LEDランプです。

トラスコ品番160-8058 適合本体LC-C01 幅(mm)226 高さ(mm)17 質量(g)47 奥行(mm)17
注意
※リニューアル品(素子に対し透明カバー附属。8素子⇒6素子に変更)に切り替え中のため、どちらかの仕様のものが届きます。
※発光しているランプを見つめないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする