スプレーガン 4100 XTREME

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61456475 品番10142001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。

用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。 トラスコ品番161-2797 材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック 質量(g)515 空気使用量(L/min)250 パターン開き(mm)320 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)650 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)20-25 噴射剤220g/min パターン棒状・長い エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする