用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。
トラスコ品番161-2796
セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)
材質/仕上本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック
質量(g)515
空気使用量(L/min)250
パターン開き(mm)320
吹付空気圧力(MPa)0.2
カップ容量(mL)650
ノズル口径(Φmm)1.3
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)20-25
カップ容量(L)0.65
噴射剤220g/min
パターン棒状・長い
エアー取付口BSP1/4
霧化方式高微粒
エアー取込口BSP1/4