セーフティーカッター SECUNORM PROFI

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61457035 品番120700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

金属センサー感知可能タイプです。刃長が最長で25mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。

トラスコ品番161-2152 全長(mm)143 材質/仕上本体:アルミニウム(樹脂部分:金属探知可能樹脂) 質量(g)84.5 刃厚(mm)0.63 材質(刃)ステンレス 適合替刃199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする