3/22より値下げ!現場を応援

 

カートンカッターSECUMAX EASYSAFE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61457044 品番121001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698

紙、フィルムの切断に最適です。背側の金属板でカートンテープもカットできます。開梱時に中身を傷つけません。専用キー(9890)を使用することで替刃交換を管理できます。ガイドが手を怪我から守ります。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。刃は4箇所使用できます。

用途さまざまなフィルム・シートのカットに。 トラスコ品番149-5752 全長(mm)207 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)66.3 刃厚(mm)0.3 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃45
注意
※替刃の交換には専用工具「9890」が必要です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする