トグルクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61457053 品番 130AL
参考基準価格(税別)¥5,696 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。

用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 トラスコ品番160-9175 セット内容フランジ、ワッシャー×2 全長(mm)142 材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール 質量(g)275 角度(°)アーム:90 ボルト径適合コンタクト:M6 クランプ力(kN)1.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする