SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの ハンドル縦型下方圧え
トグルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61457096
品番
130ELX
参考基準価格(税別)
¥10,608
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番
160-9182
セット内容
フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)
142
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
280
角度(°)
アーム:90
ボルト径
適合コンタクト:M6
クランプ力(kN)
1.05