SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの ハンドル横型下方圧え
トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61457105
品番
130OLS
参考基準価格(税別)
¥6,944
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番
160-9191
セット内容
フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)
250
材質/仕上
亜鉛メッキ済みスチール
質量(g)
295
角度(°)
アーム:90
ボルト径
適合コンタクト:M6
取付け方法
穴径:5.5
クランプ力(kN)
1
注意
※コンタクトボルトは別売りです。