ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61457139 品番 134605
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

電子部品などの組み立て作業に最適です。

用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。 トラスコ品番160-8518 軸径(Φmm)1.5 全長(mm)44 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)3 先端サイズ4(半月(ハーフムーン)) 直径(mm)1.5 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする