ハイオス ダイレクトドライブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61457157 品番 135280
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

小型精密機器のメンテナンスに最適です。

全長(mm)40 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)14 先端径(mm)1.8 用途適合メーカー:ハイオス トラスコ品番160-8529 先端サイズ4(ハイオス) 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする