※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ハイオス ダイレクトドライブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61457166
品番
135281
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
小型精密機器のメンテナンスに最適です。
全長(mm)
60
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
4.05
先端径(mm)
1.8
用途
適合メーカー:ハイオス
トラスコ品番
160-8530
先端サイズ
4(ハイオス)
両頭機能
片頭