※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ハイオス ダイレクトドライブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61457306
品番
135385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。
全長(mm)
60
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
10.6
差込角(mm)
5(ハイオス)
先端径(mm)
3
刃先
1
用途
適合メーカー:ハイオス
トラスコ品番
160-8585