3/22より値下げ!現場を応援

 

カートンカッター SECUMAX320

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61457568 品番32000110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃は1枚で4ヵ所使えます。

用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。 トラスコ品番160-9425 全長(mm)158 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)47.4 刃長(mm)26 刃厚(mm)0.4 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃92043

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61457568
2024-04-12
用途:
梱包

梱包時のエアキャップ裁断に使用しています
カッターでは刃を長く出して切っていたので
安全面と刃折れの心配が無くなりました。
1枚で4箇所使える四角形の刃は素晴らしいです
バリエーションの拡大を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする