GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの ニッパー
GEDOREの 強力ニッパー
パワーニッパー 8316
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61458006
品番
6745080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
用途
ピアノ線、鉄線の切断用に。
トラスコ品番
137-2344
全長(mm)
200
材質/仕上
特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
質量(g)
340
切断能力(Φmm) 硬線
Φ2.0
切断能力(mm)ABS樹脂
200