※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの タップ・ダイス
ハゼットの タップ除去工具
スクリューエキクストラクター(ラセン型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-8469
注文コード
61458024
品番
840-2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
全長(mm)
57
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(g)
7
先端径(mm)
2.1
有効径(Φmm)
2.1〜4.9
使用ボルトねじ(mm)
M6〜8
下穴ドリル寸法(mm)
2.6
適合タップ寸法(mm)
6〜8
元径(mm)
4.9
用途
自動車、一般機械整備用。
トラスコ品番
828-8469