※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの タップ・ダイス
ハゼットの タップ除去工具
スクリューエキクストラクター(ラセン型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-8471
注文コード
61458049
品番
840-4
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
全長(mm)
71
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(g)
27
先端径(mm)
4.8
有効径(Φmm)
4.8〜8.8
使用ボルトねじ(mm)
M11〜14
下穴ドリル寸法(mm)
5.5
適合タップ寸法(mm)
11〜14
元径(mm)
8.8
用途
自動車、一般機械整備用。
トラスコ品番
828-8471