※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューエキクストラクター(ラセン型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番828-8472 注文コード61458058 品番840-5
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はトラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。

全長(mm)78 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)47 先端径(mm)6.2 有効径(Φmm)6.2〜11 使用ボルトねじ(mm)M14〜18 下穴ドリル寸法(mm)7 適合タップ寸法(mm)14〜18 元径(mm)11 用途自動車、一般機械整備用。 トラスコ品番828-8472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする