ハゼット
ハゼットの タップ・ダイス
ハゼットの タップ除去工具
スクリューエキクストラクター(ラセン型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
828-8473
注文コード
61458067
品番
840S5
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(g)
111
セット内容
840-1、2、3、4、5
ケース寸法(mm)
プラスチック:93×50×15
ケース
プラスチック
用途
自動車、一般機械整備用。
トラスコ品番
828-8473