CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61458487 品番 CBNK-5-HA
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。

用途
各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
バリ取り荒切削・剛性のある加工物に最適
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス 形状半丸(幅)12.0×(厚み)3.75 全長(mm)215 質量(g)51.1 タイプ5本組 刃長(mm)80 柄の形状 トラスコ品番160-4157
注意
※8本組・10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする