ソンタラ
ソンタラの 洗車道具
ソンタラの 自動車用洗車クロス
ソンタラの 洗車用マイクロファイバー
タッククロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚×12箱)
注文コード
61458609
品番
E-4140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。強粘着タイプで、作業初期の使用に適し埃や研磨屑を強力に除去します。
用途
塗装初期の汚れ、埃除去。
トラスコ品番
124-9658
質量(kg)
3.4
色
白
シートサイズ(mm)
460×920
危険物の類別
非危険物