ソンタラ
ソンタラの 洗車道具
ソンタラの 自動車用洗車クロス
ソンタラの 洗車用マイクロファイバー
タッククロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚×15袋)
注文コード
61458618
品番
E-4141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。微粘着タイプで、静電気の発生を抑制し、コーティング工程間、仕上げでの埃を除去します。
用途
仕上げでの汚れ、埃除去。
トラスコ品番
124-9654
質量(kg)
2
色
青
シートサイズ(mm)
380×430
危険物の類別
非危険物