ソンタラ
ソンタラの 洗車道具
ソンタラの 自動車用洗車クロス
ソンタラの 洗車用マイクロファイバー
タッククロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚×12箱)
注文コード
61458627
品番
E-4586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。中粘着タイプで、粘着剤残りを最小限に抑えながらベースコート前の汚れや埃を除去します。
用途
ベースコート前の汚れ、埃除去。
トラスコ品番
124-9655
質量(kg)
2.4
色
緑
シートサイズ(mm)
305×460
危険物の類別
非危険物