タップコレット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番821-7899 注文コード61458758 品番FDC-03007-OHAA
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番など37種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用の高精度コレットです。センタースルークーラント対応です。

用途高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用。 トラスコ品番821-7899 質量(g)13 等級AA級 把握径(Φmm)3 振れ精度(μm)4d先端:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする