日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器用替電球
エコビックLED投光器20W 交換球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61459214
品番
L20W-JW110-50K
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途
口金E26の照明器具に。
トラスコ品番
161-4818
全長(mm)
161
質量(g)
433
消費電力(W)
100V:21、200V:2.2
口金
E26
定格寿命(時間)
50000
色温度
5000K
色温度(K)
5000
光源色
昼白色(5000K)
外径(mm)
120
明るさ(Lm)
2780
演色指数(Ra)
Ra83
電球の種類
LED
標準消費電力料金(円/h)
100V:0.57、200V:0.59
注意
※密閉型、調光器付、HID用安定器内蔵器具には使用できません。