フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段付)

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61459433 品番 PEW-1272N2-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥71,320 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数4 引出しあり 高さ(mm)1300 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個) ホワイト トラスコ品番149-7642 寸法(mm)50(こぼれ止め) 質量(kg)23.3 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする