TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61459458
品番
PEW-1292N2-W
参考基準価格(税別)
¥80,060
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
4
引出し
あり
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
色
ホワイト
トラスコ品番
149-7644
寸法(mm)
50(こぼれ止め)
質量(kg)
29.1
ストッパー
あり
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。