ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート用アクセサリ
ジャニターカート用 ストレージ付きフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61459537
品番
RM6179BK
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ビニールバッグ部分に取り付け、においの漏れなどを防ぎます。小物入れがついているため、メモ帳やペンなどの収納が可能です。
トラスコ品番
114-3308
幅(mm)
448
質量(kg)
1.4
色
ブラック
高さ(mm)
318
奥行(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応