ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート用アクセサリ
ジャニターカート用 ロック付きドアキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61459546
品番
RM6181YL
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ジャニターカートの棚板をキャビネットにするためのキット(ロック付)です。
トラスコ品番
114-3311
幅(mm)
508
質量(kg)
3.6
色
イエロー
高さ(mm)
286
奥行(mm)
406
繰り返し・詰め替え
対応