古里精機製作所
古里精機製作所の その他測定用品
古里精機製作所の 回転計/カウンター
古里精機製作所の トータルカウンター
カウンタ中型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61459756
品番
RS303-5
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
トラスコ品番
101-6351
質量(g)
210
取付寸法(mm)
24×88×4.2
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
計数範囲
99999
計数速度
500(cpm)
計算最大速度(回/分)
500