TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61459923
品番
TBC-12001500H
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
質量(kg)
1.4
色
ブルー
引張強度
270×475
番手
#2500
耐久性(年)
1
特性
防炎
用途
養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
トラスコ品番
161-1154
形状
折りたたみタイプ