TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61459939
品番
TBC-5001000H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
色
ブルー
引張強度
270×475
番手
#2500
耐久性(年)
1
質量(g)
180
特性
防炎
用途
養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
トラスコ品番
161-1155
形状
折りたたみタイプ